※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安立計器
静止表面用温度センサ A形シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
熱電対
Kタイプ
Eタイプ
Kタイプ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77402308
品番
A-261K-00-1-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)
15
コーティング
【ガード材質と接触板】ポリイミドガード接触板コーティング(高温用・非接地)/ポリイミド製のガード、コーティングに関するご注意をご確認下さい
パイプ形状
ストレート
熱電対
Kタイプ
パイプ長(mm)
30
タイプ
グリップあり
コード種類
標準コード
コード長さ(m)
1
プラグ形状
標準プラグ(熱電対同種金属)