Panasonic(パナソニック)
内曲り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77463736
品番
MQSS430
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
内曲り本体+内パッチン
セット内容
内パッチン 2個、内曲り本体
色
ステンシルバー
サイズ
(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型
適合サイズ
(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型