曜日別特売
KZA86235S 控金具鉄骨用 Panasonic(パナソニック) 77463901

控金具鉄骨用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色・長さが24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
マットブラック
長さ(mm)
足:25
注文コード
77463901
品番
KZA86235S
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
色
マットブラック
長さ(mm)
足:25
サイズ
(Archi-spec TOI)45
適合サイズ
(Archi-spec TOI)45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする