Panasonic(パナソニック)
外曲り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77464619
品番
MQSS431
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
外曲り本体+内パッチン
セット内容
曲がりスペーサー4個、内パッチン2個、外曲り本体
色
ステンシルバー
サイズ
(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型
適合サイズ
(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型