Panasonic(パナソニック)
控金具鉄骨用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・長さ
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
マットブラウン
長さ(mm)
足:50
注文コード
77464926
品番
KZA85231S
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
マットブラウン
長さ(mm)
足:50
サイズ
(Archi-spec TOI)45
適合サイズ
(Archi-spec TOI)45