曜日別特売
1-356-2140【ワケあり】 台車 PLA-300-DX 内田洋行 77472520

台車 PLA-300-DX

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可車上渡し当日出荷とは
積載荷重(kg)150
荷台寸法(奥行)(mm)900
キャスター径(Φmm)100
内容量1台注文コード77472520品番1-356-2140【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)アウトレット
¥38,98031,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
19
材質(本体)
樹脂製
積載荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
900×600
荷台寸法(幅)(mm)
600
ストッパー
ストッパー付き
キャスター径(Φmm)
100
荷台寸法(奥行)(mm)
900
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする