11R-50 ヒートラベル 11点表示 11R ミクロン 77678738

11R-50 ヒートラベル 11点表示 11R ミクロン 77678738
11R-50 ヒートラベル 11点表示 11R ミクロン 77678738
11R-50 ヒートラベル 11点表示 11R ミクロン 77678738
11R-50 ヒートラベル 11点表示 11R ミクロン 77678738

ヒートラベル 11点表示 11R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(10枚)変色温度(℃)50-52.5-55-57.5-60-62.5-65-67.5-70-72.5-75注文コード77678738品番11R-50
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

驚きの2.5℃刻みのラベル~最高測定温度が300℃まで
貼るだけで最高測定温度の恒久記録
11点表示
防油、防水、耐蒸気
即応性
幅広い温度レンジを細かい単位で測定可能
不可逆温度ラベル
精度±1%(100℃以下±1℃/160℃以上 ±1%+1℃)
世界初の細かい刻み(11R-50~11R-75)
5℃刻み(11R-100~11R-150)
10℃刻み(11R-200)

用途
【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告
【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に
変色温度(℃)50-52.5-55-57.5-60-62.5-65-67.5-70-72.5-75寸法(高さH×幅W)(mm)18×55表示11点表示グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(℃)50~100測定方式不可逆性精度(%)±1変色
注意
※冷暗所にて保存
※精度は1気圧における融点利用
※11R-200は、最高温度300℃まで測定可能

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする