曜日別特売
11R-100 ヒートラベル 11点表示 11R ミクロン 77678747

11R-100 ヒートラベル 11点表示 11R ミクロン 77678747
11R-100 ヒートラベル 11点表示 11R ミクロン 77678747
11R-100 ヒートラベル 11点表示 11R ミクロン 77678747
11R-100 ヒートラベル 11点表示 11R ミクロン 77678747

ヒートラベル 11点表示 11R

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(10枚)変色温度(℃)100-105-110-115-120-125-130-135-140-145-150注文コード77678747品番11R-100
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

驚きの2.5℃刻みのラベル~最高測定温度が300℃まで
貼るだけで最高測定温度の恒久記録
11点表示
防油、防水、耐蒸気
即応性
幅広い温度レンジを細かい単位で測定可能
不可逆温度ラベル
精度±1%(100℃以下±1℃/160℃以上 ±1%+1℃)
世界初の細かい刻み(11R-50~11R-75)
5℃刻み(11R-100~11R-150)
10℃刻み(11R-200)

用途
【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告
【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に
変色温度(℃)100-105-110-115-120-125-130-135-140-145-150寸法(高さH×幅W)(mm)18×55表示11点表示グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(℃)50~100測定方式不可逆性精度(%)±1変色
注意
※冷暗所にて保存
※精度は1気圧における融点利用
※11R-200は、最高温度300℃まで測定可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする