曜日別特売
SP-CED04-WH 高速製氷機 透明氷モード搭載 Simplus 77882860

本体

SP-CED04-WH 高速製氷機 透明氷モード搭載 Simplus 77882860
SP-CED04-WH 高速製氷機 透明氷モード搭載 Simplus 77882860
SP-CED04-WH 高速製氷機 透明氷モード搭載 Simplus 77882860
SP-CED04-WH 高速製氷機 透明氷モード搭載 Simplus 77882860
SP-CED04-WH 高速製氷機 透明氷モード搭載 Simplus 77882860
SP-CED04-WH 高速製氷機 透明氷モード搭載 Simplus 77882860
SP-CED04-WH 高速製氷機 透明氷モード搭載 Simplus 77882860
SP-CED04-WH 高速製氷機 透明氷モード搭載 Simplus 77882860
SP-CED04-WH 高速製氷機 透明氷モード搭載 Simplus 77882860
SP-CED04-WH 高速製氷機 透明氷モード搭載 Simplus 77882860

高速製氷機 透明氷モード搭載

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は色が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
77882860
品番
SP-CED04-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

短時間で手軽に氷を作れる家庭用コンパクト製氷機です。
簡単操作で最短6分の高速製氷が可能です。熱中症や火傷の初期対応、緊急時に急に氷が必要になった時や、アウトドア、大人数で食事をする飲み会やパーティなどでも活躍します。
見た目が美しく不純物が少ない透明氷を作れる専用モードを搭載しているので、ドリンクの味や雰囲気を損なわず、来客時や晩酌にも最適です。
給水してボタンを押すだけの簡単操作で、キッチンはもちろんリビングや書斎でも活躍。冷凍庫のスペースを圧迫せず、必要な分だけ氷を作れるのも魅力です。
シンプルで清潔感のあるデザインはインテリアになじみやすく、設置場所を選びません。
氷の質にもこだわりたい方、自宅でお酒やアイスドリンクを楽しむ方、ホームパーティーが多いご家庭、オフィスや小規模店舗で手軽に氷を用意したい方、保健室、災害時の避難場所におすすめです。

色
ホワイト
付属品
氷スコップ、氷バスケット、取扱説明書
質量(kg)
6.36
間口(mm)
239
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
115(50Hz)92(60Hz)
水タンク容量(L)
1.3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
295×239×287
貯氷量(kg)
氷バスケット:0.6
製氷能力
(連続)最大18回

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする