1599-01 エコステップ ボストンバッグ 木和田 77908279

※使用例

1599-01 エコステップ ボストンバッグ 木和田 77908279
1599-01 エコステップ ボストンバッグ 木和田 77908279
1599-01 エコステップ ボストンバッグ 木和田 77908279
1599-01 エコステップ ボストンバッグ 木和田 77908279
1599-01 エコステップ ボストンバッグ 木和田 77908279
1599-01 エコステップ ボストンバッグ 木和田 77908279
1599-01 エコステップ ボストンバッグ 木和田 77908279
1599-01 エコステップ ボストンバッグ 木和田 77908279

エコステップ ボストンバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード77908279品番1599-01
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

リサイクルポリエステル「エコステップ」を使用した、職人が1点ずつ仕上げた軽量ボストンバッグ。
「エコステップ」は古着や工場から回収された製造廃棄物を再生しているため、地球環境への負担を減らし環境に優しいサスティナブルな素材です。とにかく軽量で撥水性があります。
2~3泊分の荷物が収納可能。
旅行、出張、週末のお出かけに最適。

用途
バッグ ボストンバッグ
色
ブラック
材質
本体/ポリエステル(生地名:エコステップ(リサイクルポリエステルRENU(R)100%)、付属・持ち手中央部/本革
質量(g)
660
サイズ(cm)
約31×44×20
全長(cm)
ショルダーベルト:約80~135
高さ(cm)
持ち手:約11
注意
※写真撮影時の光の当たり方・角度の関係で、画像の色と実物の色が若干異なる場合がございます。
※マテリアルの製造ロット毎に若干の色ブレが生じる事が御座います。全てに人の手が関わっている証でもありますので、ご了承ください。
※予告なく仕様が変わる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする