曜日別特売

旋削用インサート GTATシリーズ MS7025

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はトラスコ品番が34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
トラスコ品番
707-6362
注文コード
78032319
品番
GTAT04312V3RP-E MS7025
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を飛躍的に向上させました。

トラスコ品番
707-6362
コーティング
MS7025
適合被削材種
P種、M種
チップ形状
特殊形状
厚さS(mm)
3.18
内接円IC(mm)
9.525

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする