三菱マテリアル
旋削用インサート GTATシリーズ MS7025
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
トラスコ品番
707-6342
注文コード
78032389
品番
GTAT06512V5R-E MS7025
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を飛躍的に向上させました。
トラスコ品番
707-6342
コーティング
MS7025
適合被削材種
P種、M種
チップ形状
特殊形状
厚さS(mm)
3.18
内接円IC(mm)
9.525