※使用例
AIOULE(ふじわら)
ワイヤクリップ(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合ワイヤ径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合ワイヤ径(Φmm)
2
注文コード
78059226
品番
WC-2【ワケあり】
在庫数量:残り42点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
アウトレット
¥489
¥
249
バスケットに入れる
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途
ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
SUS316ステンレス
質量(g)
10
適合ワイヤ径(Φmm)
2
ねじ径
M3
寸法D(mm)
3
寸法d(mm)
2.5
寸法W1(mm)
14
寸法W2(mm)
14.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※クリップ止めの保持力は適正な方法で施された場合でロープの切断荷重の約80%です。
※クリップの間隔はロープ径の6倍以上にしてください。
※荷重を掛けた前後においてもう一度ナットの締付けをしてください。
※シンプルをできる限りつけるようにしてください。
※クリップの本体はロープの力のかかる側にあるようにしてください。