※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1箱(150m)
- 直径(Φmm)
- 13
- 注文コード
- 78060231
- 品番
- 13Φ×150m【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968販売価格(税別)アウトレット
バックアップ効果:応力による接着面の隔離を防止し、シーリングの形状を保持します。
ポリフォーム(R)は、独立気泡構造でつくられており、吸水性・吸湿性が低く、クッション性・耐薬品性など優れた性能を発揮するバックアップ材です。
ポリフォーム(R)は、理想の二面接着を実現します。目地幅の変形にも対応できます。フロンガスを使用しない無架橋ポリエチレン製であり、焼却時に有毒ガスは発生しません。有機溶剤は一時的に浸透しますがすぐに発散します。