IC4CRCV 0.5R 超硬4枚刃ミニチュアコーナーラウンジングカッター IC4CRCV THECUT 78092519

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC4CRCV 0.5R 超硬4枚刃ミニチュアコーナーラウンジングカッター IC4CRCV THECUT 78092519
IC4CRCV 0.5R 超硬4枚刃ミニチュアコーナーラウンジングカッター IC4CRCV THECUT 78092519

超硬4枚刃ミニチュアコーナーラウンジングカッター IC4CRCV

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はRなど16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
R
0.5
注文コード
78092519
品番
IC4CRCV 0.5R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,870販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398
R
0.5
d
4
l
8
D
1.5
その他
【送り速度fz(mm/t)】炭素鋼/鋳鉄/合金鋼:0.010~0.025、合金鋼/工具鋼:0.010~0.025、ステンレス鋼:0.010~0.025、焼入れ鋼/調質鋼:0.010~0.025
刃数
4
全長(mm)
50
L
50
最大切削速度 Vc max(m/min)
炭素鋼/鋳鉄/合金鋼:30~50、合金鋼/工具鋼:15~30、ステンレス鋼:10~20、焼入れ鋼/調質鋼:10~15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする