※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
超硬4枚刃ミニチュアコーナーラウンジングカッター IC4CRCV
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
R
1
0.15
0.25
0.3
0.4
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78092528
品番
IC4CRCV 1R
参考基準価格(税別)
¥9,870
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
R
1
d
4
l
8
D
1.5
その他
【送り速度fz(mm/t)】炭素鋼/鋳鉄/合金鋼:0.010~0.025、合金鋼/工具鋼:0.010~0.025、ステンレス鋼:0.010~0.025、焼入れ鋼/調質鋼:0.010~0.025
刃数
4
全長(mm)
50
L
50
最大切削速度 Vc max(m/min)
炭素鋼/鋳鉄/合金鋼:30~50、合金鋼/工具鋼:15~30、ステンレス鋼:10~20、焼入れ鋼/調質鋼:10~15