※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
超硬4枚刃ミニチュアコーナーラウンジングカッター IC4CRCV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
R
0.25
0.15
0.25
0.3
0.4
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78092546
品番
IC4CRCV 0.25R
参考基準価格(税別)
¥11,130
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
R
0.25
d
3
l
6
D
1
その他
【送り速度fz(mm/t)】炭素鋼/鋳鉄/合金鋼:0.007~0.015、合金鋼/工具鋼:0.007~0.015、ステンレス鋼:0.007~0.015、焼入れ鋼/調質鋼:0.007~0.015
刃数
4
全長(mm)
50
L
50
最大切削速度 Vc max(m/min)
炭素鋼/鋳鉄/合金鋼:30~50、合金鋼/工具鋼:15~30、ステンレス鋼:10~20、焼入れ鋼/調質鋼:10~15