IC4CRCV 0.15R 超硬4枚刃ミニチュアコーナーラウンジングカッター IC4CRCV THECUT 78092650

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC4CRCV 0.15R 超硬4枚刃ミニチュアコーナーラウンジングカッター IC4CRCV THECUT 78092650
IC4CRCV 0.15R 超硬4枚刃ミニチュアコーナーラウンジングカッター IC4CRCV THECUT 78092650

超硬4枚刃ミニチュアコーナーラウンジングカッター IC4CRCV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
R0.15
内容量1本注文コード78092650品番IC4CRCV 0.15R
参考基準価格(税別)¥11,130販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498
R
0.15
d
3
l
6
D
1
その他
【送り速度fz(mm/t)】炭素鋼/鋳鉄/合金鋼:0.007~0.015、合金鋼/工具鋼:0.007~0.015、ステンレス鋼:0.007~0.015、焼入れ鋼/調質鋼:0.007~0.015
刃数
4
全長(mm)
50
L
50
最大切削速度 Vc max(m/min)
炭素鋼/鋳鉄/合金鋼:30~50、合金鋼/工具鋼:15~30、ステンレス鋼:10~20、焼入れ鋼/調質鋼:10~15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする