曜日別特売
TPL-1400【ワケあり】 サーモス 洗浄機対応 二重アイスペール THERMOS(サーモス) 78107666

TPL-1400【ワケあり】 サーモス 洗浄機対応 二重アイスペール THERMOS(サーモス) 78107666
TPL-1400【ワケあり】 サーモス 洗浄機対応 二重アイスペール THERMOS(サーモス) 78107666

サーモス 洗浄機対応 二重アイスペール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード78107666品番TPL-1400【ワケあり】
在庫数量:残り7点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)アウトレット
¥3,9983,298

2重構造(空気断熱)で氷長持ち、結露もしにくい洗浄機対応のアイスペールです

用途
・洗浄機対応
・スタッキング可能で収納性アップ
・氷をつかみやすいトング、持ち運び便利なハンドル付
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質本体・水切り/ポリプロピレン、ハンドル・アイストング/ステンレス鋼寸法(mm)約180×180×150容量(mL)1400質量(g)約600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする