※サンプル画像
もりや産業
エコバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
オリーブ
注文コード
78109319
品番
CT-F45W-4
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
店舗内移動に適した小さな荷物の落下も防ぐカート向け荷崩れ防止バンドです。
用途
輸送・倉庫内移動・保管
材質
本体生地:ポリエステル / 伸縮生地:ゴム生地 / 芯材:グラスファイバー / フック:プラスチック / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
色
オリーブ
規格
4輪カート用
寸法(幅W×長さL)(mm)
450×3250
対応外周(cm)
270~310
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません