曜日別特売
CT-F45W-6 エコバンド もりや産業 78109590

※サンプル画像

CT-F45W-6 エコバンド もりや産業 78109590
CT-F45W-6 エコバンド もりや産業 78109590

エコバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1枚
ブルー
注文コード
78109590
品番
CT-F45W-6
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

店舗内移動に適した小さな荷物の落下も防ぐカート向け荷崩れ防止バンドです。

用途
輸送・倉庫内移動・保管
材質
本体生地:ポリエステル / 伸縮生地:ゴム生地 / 芯材:グラスファイバー / フック:プラスチック / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
ブルー
規格
6輪カート用
寸法(幅W×長さL)(mm)
450×3550
対応外周(cm)
300~340

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする