曜日別特売
PB-M100 エコバンド もりや産業 78109626

※サンプル画像

エコバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1枚
ブルー
注文コード
78109626
品番
PB-M100
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

米袋など袋帯の荷崩れを防ぐ目的で考案されたリング型荷崩れ防止バンドです。
本体に芯材がありバンドが立ちやすくなっております。

用途
輸送・倉庫内移動・保管
材質
本体生地:ポリエステル / リング:アルミニウム / 芯材:グラスファイバー&ベルポーレン / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
ブルー
規格
11型パレット用
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×4700
対応外周(cm)
405~455

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする