※サンプル画像
もりや産業
エコバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブルー
注文コード
78109906
品番
RB-45FB
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
簡単に装着が出来、様々な間口に対応可能なベルト&フック固定型カゴ車向け荷崩れ防止バンドです。
用途
輸送・倉庫内移動・保管
材質
本体生地:ポリエステル / 伸縮生地:ゴム生地 / 芯材:グラスファイバー / ベルト:ポリプロピレン / フック:プラスチック / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
色
ブルー
規格
カゴ車用
寸法(幅W×長さL)(mm)
450×1100
間口(cm)
【対応外周】80~110
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません