曜日別特売
74175092 野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 25-BF ロゴス 78142788

74175092 野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 25-BF ロゴス 78142788
74175092 野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 25-BF ロゴス 78142788
74175092 野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 25-BF ロゴス 78142788
74175092 野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 25-BF ロゴス 78142788
74175092 野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 25-BF ロゴス 78142788
74175092 野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 25-BF ロゴス 78142788
74175092 野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 25-BF ロゴス 78142788
74175092 野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 25-BF ロゴス 78142788
74175092 野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 25-BF ロゴス 78142788
74175092 野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 25-BF ロゴス 78142788
74175092 野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 25-BF ロゴス 78142788
74175092 野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 25-BF ロゴス 78142788

野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 25-BF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78142788
品番
74175092
販売価格(税込)¥57,400
販売価格(税別)
¥52,182

最低-30℃まで冷却設定できる高機能なポータブル冷凍冷蔵庫。
500mlペットボトルが18本入るメイン収納のほか、野菜などの食材が入るサブポケットも付属する。
タイヤ付きなので傾斜でも持ち運びラクラク。
コンセントのほか、ポータブル電源やシガーソケットで使用可能。
ロゴスの最強保冷剤「氷点下パック(R)」シリーズの凍結や保冷にも活躍する。

用途
氷点下パックを凍結できる!-30℃まで設定可能な凍結冷凍冷蔵庫。
仕様
アクセサリーソケット対応
セット内容
本体、ACケーブル、ACアダプター、DCシガーソケットケーブル
材質
PP+HDPE、ウレタンフォーム、スチール
容量(L)
[メイン](約)22●[サブ](約)3
電源(V)
AC100 / DC12及び24
定格電力(W)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)64.5×38×35
設定可能温度(℃)
最低-30
内寸(cm)
[メイン](約)幅30×奥行30×深さ26●[サブ](約)幅11×奥行27.5×深さ10
保温効力(℃)
(約)-30
総質量(kg)
(約)12.9
注意
※本品はアウトドアレジャー用に設計しています。常設用ではございません。
※容量表記は目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする