曜日別特売
516-120-000-101 EDAC 角型コネクタ, オス, 120 極 ライトアングル 516-120-000-101 EDAC 79389164

EDAC 角型コネクタ, オス, 120 極 ライトアングル 516-120-000-101

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79389164品番516-120-000-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ラック及びパネルプラグコネクタハウジング、ガイドピン付き.EDAC社製のケーブル取り付けラック及びパネルコネクタハウジングは、アクチュエータねじが組み込まれ、対応レセプタクルとの接続が容易です。このコネクタハウジングには、圧着、はんだ付け、ワイヤラップコンタクトをご用意しています(別売り)。

区分ピンピッチ3.81mm極数120シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする