日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
硬化肉盛用被覆アーク溶接棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
棒径(Φmm)
4
3.2
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
79412335
品番
H-11Cr
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
溶着金属は溶接のままでマルテンサイト組織になり、比較的高温にも耐えられますので、高温環境での熱間工具の肉盛溶接に使用します。
用途
高温摩耗用として、熱間シャ、プレス型、トングポンチ、発電用水車ライナ、ドレッジャポンプのケーシング、ライナなどの肉盛溶接
色
【棒端】青
JIS規格
Z 3251 DF4A-500-B該当
棒径(Φmm)
4