MIR-254-PJ 【レンタル】冷凍機付インキュベーター 点検検査書付 MIR-254-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 79420130

【レンタル】冷凍機付インキュベーター 点検検査書付 MIR-254-PJ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量1セットレンタル日数(日)15アズワン品番2-4319-02-72注文コード79420130品番MIR-254-PJ
参考基準価格(税別)¥86,150販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

-10℃~+60℃の幅広い温度制御範囲
ポップアップメニューを備えた液晶コントロールパネル
自在な設定が可能なプログラム機能
パスワード付キーロックで不正アクセス防止
冷凍機稼働時の省エネ運転(メーカー従来比)
培地乾燥の低減
自動霜取り機能
照明タイマー制御

材質外装/塗装鋼板内装/ステンレス鋼板質量(kg)108電源(V)単相100(50Hz/60Hz)内容量(L)238最大消費電力(W)260/280(50Hz/60Hz)アズワン品番2-4319-02-72温度表示方式液晶デジタル表示式(分解能:0.1℃)制御可能温度範囲-10℃~+60℃(周囲温度:+5~+35℃、無負荷)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×580×1618サービス分類レンタル
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき50,000/税込55,000
北海道地方数量1につき120,000/税込132,000
沖縄地方数量1につき120,000/税込132,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする