付属品バスケット×2個、鍵×2本仕様バスケット2段仕様材質外装/塗装鋼板、内装/ABS樹脂・塗装鋼板質量(kg)27電源単相100V 50/60Hz 15Aコンセント形状接地形2極 15A 125V内寸法(mm)420×335×297内容積(L)(有効)42電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)107/110設定温度範囲ECモード/2~25℃、HCモード/3~5℃外寸法(mm)500×452(482)×690 ※( )内は突起部を含むサイズです。設置面積(m2)最少設置床面積:12冷媒R1234yf(ノンフロン)アズワン品番2-6979-21-75サービス分類レンタル