DW-86W100NF 【レンタル】ノンフロン 超低温槽 100L 点検検査書付 DW-86W100NF レンタル EBAC 79425818

【レンタル】ノンフロン 超低温槽 100L 点検検査書付 DW-86W100NF レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量1台レンタル日数(日)5アズワン品番64-8876-36-70注文コード79425818品番DW-86W100NF
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
有償にてIQ/OQサービス承ります。
付属書類:点検検査書類
定番の超低温フリーザーがノンフロンになって新登場。
冷却効率が良いHCノンフロンとなったことで、省エネになりました。
小型で運転音も気になりません。
ノンフロン設計で環境に優しく、消費エネルギーも最大50%節約。

温度表示デジタル温度精度±5℃内装亜鉛めっき冷間圧延鋼板外装塗装冷間圧延鋼板警報方式温度異常、機械異常外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)769×825×1120周囲温度(℃)+10~+32温度設定範囲(℃)-40~-86内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×450×480アズワン品番64-8876-36-70扉形式ハンドル付き塗装冷間圧延鋼板サービス分類レンタル
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき50,000/税込55,000
北海道地方数量1につき120,000/税込132,000
沖縄地方数量1につき120,000/税込132,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする