曜日別特売
MCR 302e 【レンタル】レオメーターセット MCR 302e レンタル アントンパール・ジャパン 79426780

【レンタル】レオメーターセット MCR 302e レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1セット注文コード79426780品番MCR 302e
参考基準価格(税別)¥682,500販売価格(税込)¥714,780
販売価格(税別)
649,800

極端な温度(-160℃~1000℃)でも、わずか1秒で測定治具のカップリングとデカップリングを片手で実施可能: 新しいクイックコネクト機構
エントリーモデルを使用して低粘度サンプルでも正確に測定: 高感度(7.5 nNm~2 nNm)
低トルクでの長時間測定でも安定した結果: MCR302eから始まったECモーター内の熱管理の改善
サンプル取り扱いとアクセサリ交換のためのスペース拡張: MCR302eから始まった作業スペースの高さ拡張
市場で唯一、死角のない360°の視野でサンプルを見ることができるトリミングミラーを搭載した装置で、サンプル前処理のミスを防ぎ、再現性の高い結果が得られます。
最短の時間スケールでもサンプルの挙動変化を検出: 各測定ポイントの持続時間は1 msまで再現可能
完全な製薬コンプライアンス: RheoCompassソフトウェアに適した製薬パッケージ (21 CFR Part 11、ALCOA+に準拠した完全なデータ整合性)

仕様最小偏向角(設定値):0,05(μrad)、最大偏向角(設定値):∞(μrad)、最小角速度:0(rad/s)、最大角速度:314(rad/s)、最大速度:3000(1/min)、最小角周波数:10-7(rad/s)、最大角周波数:628(rad/s)、法線力範囲:-50~50(N)、温調システムサポートプレートあり(WESP / Space)[5]:オプション、温調システムサポートプレートなし(WSP):オプション、ベアリングと法線力センサのアクティブ熱管理:あり、ソフトウェアの遠隔操作が可能な装置ディスプレイ(機械的・電磁的干渉防止のために測定センサーから独立):あり、直接ひずみ/ストレスコントローラー:あり、TruRate(TM) / TruStrain(TM)(サンプルアダプティブコントローラー):あり、生データ表示機能(LAOS、波形):あり、法線力プロファイル(設定及び読み取り):あり、速度プロファイル、タック、スクイーズ:あり質量(kg)46周波数(Hz)最大100最小トルク(N・m)回転:1(nNm)、振動:0.5(nNm)モーター電子整流式(EC)-永久磁石同期モーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)444×733×586設計【ベアリング設計】空気、微細孔カーボン、【変位トランスデューサの設計】高分解能光学式エンコーダ、【法線力測定設計】360 °容量センサ、非接触、ベアリングに完全統合(US Pat. 6167752, 1996)モード【作業モード】複合モータートランスデューサ(CMT)最大トルク(mN・m)230アズワン品番65-6882-23-60サービス分類レンタル
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※2026年7/1(水)~7/12(日)レンタル&校正センターの移転により出荷不可や納期遅れとなる場合がございます。その期間の納期遅れによるキャンセルはご遠慮ください。ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき50,000/税込55,000
北海道地方数量1につき120,000/税込132,000
沖縄地方数量1につき120,000/税込132,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする