曜日別特売
DM0506 【レンタル】卓上遠心器 本体 ローター付属 DM0506シリーズ レンタル DLAB 79428575

DM0506 【レンタル】卓上遠心器 本体 ローター付属 DM0506シリーズ レンタル DLAB 79428575
DM0506 【レンタル】卓上遠心器 本体 ローター付属 DM0506シリーズ レンタル DLAB 79428575

【レンタル】卓上遠心器 本体 ローター付属 DM0506シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1個注文コード79428575品番DM0506
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

1.5mLから15mLの遠沈管まで対応可能な低速タイプの遠心器です。
回転数と遠心力の切替機能付きです。
2種類までプログラムが保存でき、ボタン一つで呼び出せるため操作の手間が省けます。
回転中に蓋を開けると自動で止まる安全設計です。
多種類のチューブが使用できる低速タイプ

付属品
専用ローター(A6-15P)、アダプター(A5P17、A2P17)
仕様
本体(ローター付属)、回転数設定単位:10rpm
寸法(mm)
300×240×180
質量(kg)
約5.2
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
300~5000
精度
回転数:±20rpm
表示
液晶
モーター
ブラシレスモーター
最大遠心力(xg)
2600
アズワン品番
7-1662-01-61
タイマー
30秒~99分
処理量
1.5/2/5/7/10/15mLチューブ×6本(最大)
安全機能
ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断、ローター偏心検知
プログラム仕様
プログラム数:2個
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする