- 付属品
- 専用ローター(A6-15P)、アダプター(A5P17、A2P17)
- 仕様
- 本体(ローター付属)、回転数設定単位:10rpm
- 寸法(mm)
- 300×240×180
- 質量(kg)
- 約5.2
- 電源(V)
- AC100~240(50/60Hz)
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 300~5000
- 精度
- 回転数:±20rpm
- 表示
- 液晶
- モーター
- ブラシレスモーター
- 最大遠心力(xg)
- 2600
- アズワン品番
- 7-1662-01-64
- タイマー
- 30秒~99分
- 処理量
- 1.5/2/5/7/10/15mLチューブ×6本(最大)
- 安全機能
- ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断、ローター偏心検知
- プログラム仕様
- プログラム数:2個
- サービス分類
- レンタル