曜日別特売
NIKKOR Z 85mm f/1.8 S 交換レンズ NIKKOR Z 85mm f/1.8 S Nikon(ニコン) 79519049

 

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S 交換レンズ NIKKOR Z 85mm f/1.8 S Nikon(ニコン) 79519049
NIKKOR Z 85mm f/1.8 S 交換レンズ NIKKOR Z 85mm f/1.8 S Nikon(ニコン) 79519049
NIKKOR Z 85mm f/1.8 S 交換レンズ NIKKOR Z 85mm f/1.8 S Nikon(ニコン) 79519049
NIKKOR Z 85mm f/1.8 S 交換レンズ NIKKOR Z 85mm f/1.8 S Nikon(ニコン) 79519049
NIKKOR Z 85mm f/1.8 S 交換レンズ NIKKOR Z 85mm f/1.8 S Nikon(ニコン) 79519049
NIKKOR Z 85mm f/1.8 S 交換レンズ NIKKOR Z 85mm f/1.8 S Nikon(ニコン) 79519049

交換レンズ NIKKOR Z 85mm f/1.8 S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79519049
品番
NIKKOR Z 85mm f/1.8 S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

美しいボケ味とシャープな解像感で自然な立体感を生み出す大口径中望遠単焦点レンズ
ボケの美しさにこだわり抜き、ピント面から滑らかなグラデーションを描く柔らかい自然なボケ味を実現しています。玉ボケも画像周辺部まで綺麗な形状を保ち、幻想的な雰囲気を表現できます。また、マルチフォーカス方式を採用し、近距離を含むすべての撮影距離で収差を抑えた高い結像性能を発揮。開放絞りでの美しい背景ボケとピント面の優れた解像感とのコントラストが自然な立体感を生み出し、ポートレートはもちろん、スナップや静物など幅広い撮影シーンで主要被写体を印象的に際立てます。
・ボケの美しさを追求した大口径中望遠単焦点レンズ
・従来の開放F値1.8の中望遠単焦点レンズのイメージを一新する描写力で静止画・動画の表現がさらに豊かに
・被写体を際立てる立体感を生み出す自然なボケ味
・開放絞りから口径食の少ない綺麗な玉ボケ
・開放絞りから威力を発揮する、ピント面のシャープで繊細な解像感
・収差を劇的に改善し、高い結像性能を実現する「マルチフォーカス方式」
・さまざまなシーンで高画質を提供する高い光学性能
・絞り周辺から豊富な周辺光量
・EDレンズを2枚採用、少ない軸上色収差
・ナノクリスタルコートがゴースト・フレアを効果的に抑制、優れた逆光耐性
・絞り開放から画面の周辺部まで点光源を点として忠実に再現する、高い点像再現性
・対応カメラとの組み合わせ時、MF時のリニア操作が可能
・使いやすさに配慮した高い動画性能
・多彩な機能が割り当て可能で、静粛性に配慮したクリックレスのコントロールリング
・防塵・防滴に配慮した設計
・電磁絞り機構の採用

付属品
レンズキャップ67mm LC-67B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、バヨネットフード HB-91、レンズケース CL-C1
その他
ニコンZマウント
寸法(mm)
最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):75×99
質量(g)
約470
倍率(倍)
最大撮影:0.12
羽根枚数
(円形絞り)9枚
フィルター直径(Φmm)
67
レンズ構成
8群12枚(EDレンズ2枚、ナノクリスタルコートあり)
撮影距離(m)
最短:撮像面から0.8
絞り
最小:f/16、最大:f/1.8
画角
28°30'(撮像範囲FX)、18°50'(撮像範囲DX)
注意
※対応カメラはメーカーサポートサイトをご確認ください。
※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする