曜日別特売
AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR 交換レンズ AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR Nikon(ニコン) 79519076

 

AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR 交換レンズ AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR Nikon(ニコン) 79519076
AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR 交換レンズ AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR Nikon(ニコン) 79519076
AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR 交換レンズ AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR Nikon(ニコン) 79519076
AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR 交換レンズ AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR Nikon(ニコン) 79519076
AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR 交換レンズ AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR Nikon(ニコン) 79519076
AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR 交換レンズ AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR Nikon(ニコン) 79519076

交換レンズ AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VRAF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79519076
品番
AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,867,800
販売価格(税別)
¥1,698,000

優れた画質、機動力、機能性を備えた、1.4倍テレコンバーター内蔵の超望遠ズームレンズ
180mmから400mmまでの焦点距離をカバーするFXフォーマット対応の超望遠ズームレンズです。一眼レフカメラ用NIKKORレンズで初めて内蔵1.4倍テレコンバーターを搭載し、超望遠560mmの焦点距離までを1本でカバーします。 内蔵テレコンバーターは、カメラのグリップを握ったままでの切り換えが可能です。光学系には蛍石レンズ1枚、EDレンズ8枚を採用、高画素デジタルカメラに最適な安定した解像力を発揮し、ゴーストやフレアを抑えたクリアーな画像が得られます。また、モーターの駆動制御アルゴリズムの強化により、AF追従性能が向上。プロフェッショナルフォトグラファーの撮影現場のニーズに応え、フィールドスポーツをはじめとするアクティブな望遠撮影を強力にサポートします。
・望遠180mmから超望遠400mm、内蔵1.4倍テレコンバーターでさらなる超望遠560mm
・撮影範囲を広げるワイド端180mmで、さらに幅広い撮影シーンに対応
・切り換えがスムーズな、内蔵1.4倍テレコンバーター
・撮影姿勢に合わせて最適に設計、使いやすさに配慮した、優れた操作性
・テレコンバーターを内蔵しながらも高い機動力を発揮できる、軽量ボディー
・優れた防塵・防滴・防汚性能
・盗難防止に効果的なセキュリティースロット搭載
・高い光学性能により、絞り開放から撮像範囲周辺部まで高い解像力を発揮
・テレ端時で0.25倍、内蔵テレコンバーター使用時は0.36倍と高い最大撮影倍率を実現
・さらに向上した被写体捕捉性能、AF追従性能が向上
・内蔵テレコンバーター使用時も効果が変わらない、進化したVR

付属品
かぶせ式レンズキャップLC-K103、裏ぶたLF-4、かぶせ式フードHK-41、組み込み式フィルターホルダー(専用※)、40.5 mmネジ込み式ニュートラルカラーNC フィルター、ストラップLN-2、レンズケースCL-L2 ※専用の付属アクセサリーは、一般販売は行っておりません。破損や紛失の場合には、ニコンサービス機関へお申し出ください。
その他
ニコンFマウントCPU内蔵Gタイプ
寸法(mm)
最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):128.0×362.5
質量(g)
約3500
倍率(倍)
最大撮影:0.25
羽根枚数
(円形絞り)9枚
フィルター直径(Φmm)
40.5
レンズ構成
19群27枚(EDレンズ8枚、蛍石レンズ1枚、ナノクリスタルコートあり)、他保護ガラス1枚(フッ素コートあり)、内蔵テレコンバーター5群8枚
撮影距離(m)
最短:2.0(ズーム全域)
絞り
最小:内蔵テレコンバーター非使用時:f/32、使用時:f/45、最大:内蔵テレコンバーター非使用時:f/4、使用時:f/5.6
画角
【内蔵テレコンバーター非使用時】13°40'-6°10'(FXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)、9°-4°(DXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)、【内蔵テレコンバーター使用時】9°50'-4°30'(FXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)、6°20’-2°50’(DXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)
注意
※デジタル一眼レフカメラのD2シリーズ、D1シリーズ、D200、 D100、D90、D80、D70 シリーズ、D60、D50、D40シリーズ、D3000、およびフィルム一眼レフカメラには対応していません。
※内蔵テレコンバーター使用時には、開放F値が5.6になります。
※撮影する画像にケラレが生じたり、適正露出で撮影できなかったり、誤作動が発生する原因となるため、オートフォーカス作動中/手ブレ補正作動中/露光中/動画記録中/AF微調節の設定中は、内蔵テレコンバーター切り換えレバーを操作しないでください。内蔵テレコンバーターおよび別売テレコンバーター使用時、撮影情報などに表示される焦点距離が正しく表示されない場合があります。
※ピント合わせを行ってから内蔵テレコンバーター切り換えレバーを操作すると、ピント位置がずれる場合があります。内蔵テレコンバーター切り換えレバーを操作した後は、シャッターを切る前に再度ピント合わせを行ってください。また、メモリーリコール機能でピント位置を記憶させている場合、内蔵テレコンバーター切り換えレバーを操作してメモリーリコールを行うと、記憶されたピント位置がずれます。メモリーリコール機能でピント位置を記憶させる場合は、内蔵テレコンバーター切り換えレバーを操作してから行ってください。
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする