NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S 交換レンズ NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S Nikon(ニコン) 79519119

 

NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S 交換レンズ NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S Nikon(ニコン) 79519119
NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S 交換レンズ NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S Nikon(ニコン) 79519119
NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S 交換レンズ NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S Nikon(ニコン) 79519119
NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S 交換レンズ NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S Nikon(ニコン) 79519119
NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S 交換レンズ NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S Nikon(ニコン) 79519119
NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S 交換レンズ NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S Nikon(ニコン) 79519119
NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S 交換レンズ NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S Nikon(ニコン) 79519119
NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S 交換レンズ NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S Nikon(ニコン) 79519119
NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S 交換レンズ NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S Nikon(ニコン) 79519119

交換レンズ NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79519119
品番
NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,087,800
販売価格(税別)
¥1,898,000

高解像と美しいボケ味による臨場感あふれる描写力と、高速・高精度AFを備えたテレコンバーター内蔵大口径超望遠レンズ
高い解像力と立体感のある大きく美しい自然なボケを両立し、臨場感あふれる描写を実現。NIKKORレンズ史上最高の反射防止効果を持つ新コーティング「メソアモルファスコート」を採用しており、「アルネオコート」との相乗効果で、逆光時にも抜けの良いクリアーな画像が得られます。また、AF駆動用モーターにはニコンで独自開発したVCMと「ガイド機構」を組み合わせた「シルキースウィフトVCM(SSVCM)」を採用し、高速で高精度、かつ従来よりもさらに静粛なAF制御を実現。さらに、焦点距離を1.4倍に拡大するテレコンバーターの内蔵や、航空機内への持ち込みを考慮したサイズ感・軽量ボディーによって、幅広いシーンで高い機動力を発揮し、プロフェッショナルの映像表現をサポートします。
・贅沢なレンズ構成でさまざまな収差を効果的に補正、画像周辺部まで高い解像力
・開放F値2.8の明るさと大きく美しい自然なボケ味
・解像感の高いピント面の被写体を自然に際立たせた、立体感のある臨場感あふれる描写を実現
・「メソアモルファスコート」「アルネオコート」の相乗効果で、一段と強力になった逆光耐性
・SRレンズ/蛍石レンズ/スーパーEDレンズ/EDレンズなど光学性能の優れたレンズを贅沢に使用
・手ブレ補正効果5.5段の手ブレ補正(VR)機構を内蔵
・高速、高精度、静音なAF、圧倒的なAF性能を実現する「シルキースウィフトVCM(SSVCM)」
・プロフェッショナルの高度な要求に応える、高いAF精度をサポートする「光ABSエンコーダ」搭載
・容易に切り換えられる400mmと560mmの2つの焦点距離
・1.4xのテレコンバーターを内蔵、2つの焦点距離をカバーし、機材交換なしで即座に焦点距離を変更
・別売の外付けテレコンバーター Z TELECONVERTER TC-1.4x/TC-2.0x使用で焦点距離の拡大も可能
・撮影に集中できる高い機動性と信頼性
・プロフェッショナルユーザーの持ち運びを考慮した小型軽量設計
・撮影姿勢を保ったままでテレコンバーターの操作が可能
・過酷な条件下でも撮影に集中できる、高い堅牢性と防塵・防滴性能、防汚性能
・優れた重量バランス、優れた操作性
・動画に配慮した設計
・盗難防止に効果的なセキュリティースロット搭載
・機能的な美しさと高級感を兼ね備えたデザイン

付属品
レンズキャップ LC-K105、裏ぶた LF-N1、レンズフード HK-42、ストラップ LN-3もしくはLN-4、レンズケース CL-L3
その他
ニコンZマウント
寸法(mm)
最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):156×380
質量(g)
約2950
倍率(倍)
最大撮影:0.17
羽根枚数
(円形絞り)9枚
フィルター直径(Φmm)
46
レンズ構成
19群25枚(うち内蔵テレコンバーター4群7枚、EDレンズ2枚、スーパーEDレンズ1枚、蛍石レンズ2枚、SRレンズ1枚、メソアモルファスコートあり、アルネオコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)
撮影距離(m)
最短:2.5
絞り
最小:内蔵テレコンバーター非使用時:f/22、使用時:f/32、最大:内蔵テレコンバーター非使用時:f/2.8、使用時:f/4
画角
【内蔵テレコンバーター非使用時】6°10'(撮像範囲FX)、4°(撮像範囲DX)、【内蔵テレコンバーター使用時】4°30'(撮像範囲FX)、2°50'(撮像範囲DX)
注意
※手ブレ補正効果5.5段:[NORMAL]モード使用時。35mmフィルムサイズ相当の撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時。
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする