AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR 交換レンズ AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR Nikon(ニコン) 79519286

 

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR 交換レンズ AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR Nikon(ニコン) 79519286
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR 交換レンズ AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR Nikon(ニコン) 79519286
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR 交換レンズ AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR Nikon(ニコン) 79519286

交換レンズ AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79519286
品番
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
¥379,800

機動性と卓越した光学性能を高次元で両立した、大口径望遠ズームレンズ
機動性と優れた光学性能を高次元で両立した開放F値2.8一定の大口径望遠ズームレンズ。防塵・防滴構造とフッ素コートの採用による耐候性とレンズの軽量化により、ハードな撮影環境でも高い機動力を発揮。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVRモードには、動く被写体を追いやすい[SPORT]モードも搭載。電源投入直後のVR性能の大幅向上、不規則に動く被写体へのAF追従性の向上、電磁絞り機構による高速連続撮影時でも安定した露出制御など動体撮影のための最新テクノロジーを搭載しています。また、最短撮影距離が1.1mと短く、クローズアップ的な表現も可能。さらに、ホールディング性の向上や4つのフォーカス作動ボタンなどの装備によりスムーズな操作性を追求しています。蛍石レンズ、高屈折率レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートの採用で画像周辺部まで卓越した描写性能が得られます。
・ハードな環境での撮影をサポートする、高い機動性と耐候性
・VR強化をはじめとする動体撮影のための最新テクノロジーで撮影を強力にサポート
・撮影への集中をサポートする操作性と利便性
・さらに高い解像性能を追求した新光学設計
・中望遠から望遠撮影までを幅広くカバー、さらに画像の周辺部までシャープな描写性能を実現

付属品
77mmスプリング式レンズキャップ LC-77、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-78、レンズケース CL-M2
その他
ニコンFマウントCPU内蔵Eタイプ
寸法(mm)
最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):88.5×202.5
質量(g)
約1430
倍率(倍)
最大撮影:0.21
羽根枚数
(円形絞り)9枚
フィルター直径(Φmm)
77
レンズ構成
18群22枚(EDレンズ6枚、蛍石レンズ1枚、高屈折率レンズ1枚、ナノクリスタルコートあり、フッ素コートあり)
撮影距離(m)
最短:1.1(ズーム全域)
絞り
最小:f/22、最大:f/2.8
画角
34°20'-12°20'(FXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)、22°50'-8°00'(DXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)
注意
※カメラによって使用に制限のある場合があります。レンズとの組み合わせについてはメーカーサポートサイトをご確認ください。
※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
※手ブレ補正効果4.0段:[NORMAL]モード使用時。35mmフィルムサイズ相当の撮像素子を搭載したデジタル一眼レフカメラ使用時。最も望遠側で測定。
※従来のAF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR IIとの比較において、電源投入直後のVR性能の大幅向上。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする