曜日別特売
RCF420-1010【ワケあり】 RCF防根・防竹シート グリーンフィールド 79577377

RCF防根・防竹シート

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1巻幅(m)1長さ(m)10注文コード79577377品番RCF420-1010【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98016,980

4層スパンボンド不織布にプロポリビレン樹脂を両面コーティングした不透水性の防根シートです。

用途根茎抑制効果は長期的に持続することが可能です。商品状態※理由あり(未使用・未開封)幅(m)1長さ(m)10ブラック材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.69特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38384938
2022-06-04
用途: 切って、折り込んで、扱いやすい
不動産業

厚みがあって、防根シートとしてちょうどよい。
送料が別途かかる。
ハサミやカッターで簡単に切れるので、水抜き孔の加工も簡単にできる。
折り込んで立上り部分をつくるときも、折り紙の要領で扱いやすい。
屋上緑化で使うなら、専用テープまたは気密防水テープで留めてお風呂状に成形するとよいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする