曜日別特売
S220-32Ax1000L SUS304【ワケあり】 ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax1000L SUS304ユニオン テクノフレックス 79577447

ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax1000L SUS304ユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可車上渡し当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
79577447
品番
S220-32Ax1000L SUS304【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,288販売価格(税込)¥12,850
販売価格(税別)アウトレット
¥25,980¥11,682

溶接組立のユニオン型です。
ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):1000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5664
アズワン品番
67-5643-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする