曜日別特売
BP180673P【ワケあり】 LED和風ペンダント コイズミ照明 79578978

LED和風ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード79578978品番BP180673P【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)

商品状態※理由あり(未使用・未開封)消費電力(W)24.2特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)196奥行(mm)460適合範囲~6畳用本体質量(g)2000色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2905LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする