矢崎エナジーシステム
CVケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
導体公称断面積・芯数・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(50m)
導体公称断面積(mm
2
)
5.5
芯数(C)
4
注文コード
79579197
品番
CVケーブル4X5.5mm2【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥47,980
¥
38,980
バスケットに入れる
規格/略称
600V CV
定格電圧(V)
600
導体公称断面積(mm
2
)
5.5
芯数(C)
4
長さ(m)
50
許容電流(A)
39
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
概算質量(kg/km)
340
仕上外径(Φmm)
15.5
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表