曜日別特売
EL-D0800L/K 調光ダウンライト レンズ別 三菱電機 79589600

調光ダウンライト レンズ別

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
光色
電球色
注文コード
79589600
品番
EL-D0800L/K
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。
器具外径がΦ85と小さく,器具の存在感を抑えます
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です

色温度(K)
3000
光色
電球色
定格
調光(位相)5~100%
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
8.6
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
クラス75/クラス100
埋込穴(Φmm)
75
エコロジー商品
長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする