曜日別特売
EL-D23/1(350WM) AHTZ LED調光ダウンライト 三菱電機 79602918

LED調光ダウンライト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)100
内容量1個注文コード79602918品番EL-D23/1(350WM) AHTZ
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能
明るさクラス350ライトユニットとのセット
レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

埋込穴(Φmm)
100
定格
段調光機能付調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
28.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
4000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:130.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:3740
光色
白色
明るさ
クラス350(HID70形器具相当)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする