三菱電機
直管形LEDランプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:2500
器具:2600
器具:2500
器具:3400
定格消費電力(W)
17.4
15
17.4
21
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79623069
品番
LDL40S・N/17/25・N5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
17.4
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:143.6
光束(Lm)
器具:2500
口金
GX16t-5
平均演色評価数(Ra)
Ra83
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LDL40
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ