曜日別特売
LRS9-6-84 AHTZ LEDベース調光埋込カバー付 三菱電機 79625537

LEDベース調光埋込カバー付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)65.2 (200V時)注文コード79625537品番LRS9-6-84 AHTZ
参考基準価格(税別)¥103,300販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)65.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.9 (200V時)光束(Lm)器具:9320光色昼白色(5000K)明るさクラス900(FHP45形x4灯器具相当)埋込穴(Φmm)□600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする