XND1509BLZLJ9 DL150形Φ75拡散30K黒 Panasonic(パナソニック) 79716537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL150形Φ75拡散30K黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
79716537
品番
XND1509BLZLJ9
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ブラックつや消し仕上)、【枠】鋼板(ブラックつや消し仕上)
質量(kg)
0.6
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
11.8
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
対応
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
色温度(K)
3000
遮光度
15度
LED色
電球色
ビーム角(度)
80
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.8
入力電流(A)
(100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053
光束(Lm)
1450
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
96(施工時130mm以上必要)
調光範囲
約1%~100%
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする