撥水道場
トリガースプレーボトル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
100、満:113
100、満:113
300、満:323
500、満:527
質量(g)
28
28
36
38
53
67
69
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79756008
品番
CT100B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/
用途
液体の噴霧に
材質
スプレー:PP、ボトル:HDPE
容量(mL)
100、満:113
質量(g)
28
全高(mm)
165
口径(Φmm)
40
仕様
ガンスプレー/小
色
ボトル:黒
吐出量(mL)
噴射:0.3
外径(mm)
40
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。