PO200W ワンタッチキャップボトル 撥水道場 79756148

PO200W ワンタッチキャップボトル 撥水道場 79756148
PO200W ワンタッチキャップボトル 撥水道場 79756148
PO200W ワンタッチキャップボトル 撥水道場 79756148

ワンタッチキャップボトル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
容量(mL)200、満:225
内容量1個注文コード79756148品番PO200W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169

汎用性のある白色ワンタッチキャップ(ヒンジキャップ・中栓付き)ボトルです。

用途
液体の保存・保管に。
色
ボトル:白
容量(mL)
200、満:225
質量(g)
24
全高(mm)
168
外径(mm)
46.8
仕様
ヒンジキャップ・中栓付
材質
キャップ・中栓:PP、ボトル:PE
穴径(Φmm)
キャップ:4
口径(Φmm)
24
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする