撥水道場
プッシュ式スプレーボトル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
50、満:61
50、満:61
100、満:116
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79756227
品番
PS50W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/50ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途
液体の噴霧に
材質
スプレー:PP、ボトル:PE
色
ボトル:白
容量(mL)
50、満:61
質量(g)
15
全高(mm)
122
仕様
フィンガースプレー
口径(Φmm)
24
吐出量(mL)
噴射:0.19
外径(mm)
32.1
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。