曜日別特売
WT300B トリガースプレーボトル 撥水道場 79756288

WT300B トリガースプレーボトル 撥水道場 79756288
WT300B トリガースプレーボトル 撥水道場 79756288
WT300B トリガースプレーボトル 撥水道場 79756288

トリガースプレーボトル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
容量(mL)300、満:323
質量(g)53
内容量1個注文コード79756288品番WT300B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/

用途
液体の噴霧に
材質
スプレー:PP、ボトル:HDPE
容量(mL)
300、満:323
質量(g)
53
全高(mm)
210
口径(Φmm)
24
仕様
ガンスプレー
色
ボトル:黒
吐出量(mL)
噴射:0.65
外径(mm)
55
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする