PS100N プッシュ式スプレーボトル 撥水道場 79756331

PS100N プッシュ式スプレーボトル 撥水道場 79756331
PS100N プッシュ式スプレーボトル 撥水道場 79756331

プッシュ式スプレーボトル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
容量(mL)100、満:116
内容量1個注文コード79756331品番PS100N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169

携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/50ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/

用途
液体の噴霧に
材質
キャップ・中栓:PP、ボトル:PE
色
ボトル:乳白色(半透明)
容量(mL)
100、満:116
質量(g)
23
全高(mm)
147
仕様
フィンガースプレー
口径(Φmm)
24
吐出量(mL)
噴射:0.19
外径(mm)
40
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする